住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
制電トリコット
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65497663
ST7711-4_S
ブルー
S
65~75
103
26
70
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497679
ST7711-4_M
ブルー
M
72~82
107
27
74
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497688
ST7711-4_L
ブルー
L
78~88
114
27
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497697
ST7711-4_LL
ブルー
LL
86~96
122
28
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497706
ST7711-4_3L
ブルー
3L
96~106
131
28
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497715
ST7711-4_4L
ブルー
4L
106~116
141
29
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497724
ST7711-2_S
白
S
65~75
103
26
70
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497733
ST7711-2_M
白
M
72~82
107
27
74
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497749
ST7711-2_L
白
L
78~88
114
27
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497758
ST7711-2_LL
白
LL
86~96
122
28
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497767
ST7711-2_3L
白
3L
96~106
131
28
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497776
ST7711-2_4L
白
4L
106~116
141
29
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497609
ST7711-6_S
グリーン
S
65~75
103
26
70
¥
6,100
取扱い終了
65497618
ST7711-6_M
グリーン
M
72~82
107
27
74
¥
6,100
取扱い終了
65497627
ST7711-6_L
グリーン
L
78~88
114
27
78
¥
6,100
取扱い終了
65497636
ST7711-6_LL
グリーン
LL
86~96
122
28
78
¥
6,100
取扱い終了
65497645
ST7711-6_3L
グリーン
3L
96~106
131
28
78
¥
6,100
取扱い終了
65497654
ST7711-6_4L
グリーン
4L
106~116
141
29
78
¥
6,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった