曜日別特売

ブルゾン 兼用 長袖

ブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。

混率(%)ポリエステル65、綿35機能異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット、袖ネット(長袖対応)素材ポプリン袖丈長袖内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654990458-721_SSSS425068100
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
654990548-721_SS435270104
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
654990638-721_MM445472108
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
654990798-721_LL465675112
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
654990888-721_LLLL485878118
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
654990978-721_3L3L506078124
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
654991068-721_4L4L526078132
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
654991158-721_5L5L546078142
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
654991248-721_6L6L566078152
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする