曜日別特売

ブルゾン 兼用 半袖

ブルゾン 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。

混率(%)ポリエステル65、綿35機能異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット、袖口ネット(半袖対応)素材ポプリン袖丈半袖内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654991338-722_SSSS422268100
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654991498-722_SS432370104
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654991588-722_MM442472108
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654991678-722_LL462475112
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654991768-722_LLLL482578118
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654991858-722_3L3L502578124
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654991948-722_4L4L522578132
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654992038-722_5L5L542578142
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
654992198-722_6L6L562578152
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする