住商モンブラン
ブルゾン 兼用 半袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、薄手素材でで異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。下衣は住商モンブラン7-541、7-599を推奨。
色
白
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
薄手、異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット付、袖口ネット(半袖対応)、サイドファスナー付
素材
ポプリン
袖丈
半袖
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65499763
8-732_SS
SS
42
22
68
100
¥5,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
65499779
8-732_S
S
43
23
70
104
¥5,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
65499788
8-732_M
M
44
24
72
108
¥5,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
65499797
8-732_L
L
46
24
75
112
¥5,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
65499806
8-732_LL
LL
48
25
78
118
¥5,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
65499815
8-732_3L
3L
50
25
78
124
¥5,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
65499824
8-732_4L
4L
52
25
78
132
¥5,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
65499833
8-732_5L
5L
54
25
78
142
¥5,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
65499849
8-732_6L
6L
56
25
78
152
¥5,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください