集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付

集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 - 片岡産業集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 - 片岡産業
(1件のレビュー)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。

用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本内容量1個
注意
※他社メーカーのグレーチングにご使用は出来ません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65504374DTM300桝穴300用ダストトレー:295×295×50ゴムパッキン:290×12×1
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
65504383DTM350桝穴350用ダストトレー:345×345×50ゴムパッキン:340×12×1
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65504399DTM400桝穴400用ダストトレー:395×395×50ゴムパッキン:390×12×1
13,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
65504408DTM450桝穴450用ダストトレー:445×445×50ゴムパッキン:440×12×1
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
65504417DTM500桝穴500用ダストトレー:495×495×50ゴムパッキン:490×12×1
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65504426DTM600桝穴600用ダストトレー:595×595×50ゴムパッキン:590×12×1
23,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
65504435DTM700桝穴700用ダストトレー:695×695×50ゴムパッキン:690×12×1
31,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65504426
2025-12-20
用途: 雨水枡の落ち葉受け
その他業種

600用の枡に落ち葉受けとして購入したが、寸法(内側)が入らず無理矢理押し込んだが失敗、パッキンもどこにつけたらいいかわからなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする