片岡産業
固定式グレーチング専用レンチ M12用
M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
用途
M12用のナットの取り外しが可能
全長(mm)
190
六角対辺(mm)
19
ハンドル径(Φmm)
14
ハンドル長さ(mm)
200
素材
炭素鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65504444
固定式グレーチング専用レンチ<M12用>
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください