AGF ブレンディ とけた!ココア・オレ30本

AGF ブレンディ とけた!ココア・オレ30本 - AGF(味の素AGF)
(1件のレビュー)

たのしく学べて、おいしく健康!親子で楽しめる「Blendy」。「ブレンディ とけた!」は、育ち盛りのこどものココロとカラダの成長をサポートし、親子の時間を育むというコンセプトのもと、AGFの会員サイト「AGF ラウンジ」にご登録いただいている「AGF パートナー」のママ会員との共同開発で生まれた子育てママお墨付きの子供用の栄養機能食品 スティック飲料です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ とけた!」ココアオレ30本は、カルシウム・鉄・ビタミンDの栄養機能食品。ホットはもちろん、冷たい牛乳にもスティック1本を溶かすだけで、簡単にキッズに人気のミルクココアが楽しめます。骨や歯の形成に必要なカルシウム(300mg/杯)と、貧血予防や筋肉づくりにも大切な鉄分(4.0mg/杯)、カルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助けてくれるビタミンD(3.5μg/杯)がトリプルで摂れる栄養機能食品です。牛乳に混ぜて1日1杯飲むだけで、3つの栄養素すべて、国が定める1日の必要量※の50%以上もカバーできます。
※厚生労働省 日本人の食事摂取基準 2020 年版 6-7歳、8-9歳男女平均(カルシウム、鉄:推奨量、ビタミンD:目安量)
スティックだからいつも新鮮、おいしいことはもちろん、計量いらずで子どもでも簡単に作れるので作る楽しさを実感でき、スティック1本1本に楽しく学べるクイズが付いているから、親子で知育感覚でもお楽しみいただけます。
毎日の朝食に、また家族のカフェタイムやおやつタイム、などほっとするひとときに、親子で「ブレンディ」をお楽しみください。

容量(g)9賞味期限16か月内容量1箱(30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6550447880376
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65504478
2022-02-24
用途: 休息時
サービス業

コーヒーも続くと違うもの(緑茶、紅茶類)にするが、その選択肢に選んでみた。
正解である。
疲れたときに飲むと効果的に感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする