サンキョウプラテック
青森市指定袋
対象地域
青森市
材質
LLDPE
持ち手
なし
対象
可燃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65505905
SAO-20
1冊(10枚)
20
黄
0.025
450×600
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65505914
SAO-30
1冊(10枚)
30
黄
0.025
500×700
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65505923
SAO-45
1冊(10枚)
45
黄
0.025
650×800
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65505939
SAO-55
1冊(10枚)
45
黄
0.035
650×800
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65505948
SAO-60
1冊(30枚)
45
黄
0.025
650×800
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65505957
SAO-70
1冊(50枚)
70
黄
0.025
650×800
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください