リックルベルト タイプS79A

リックルベルト タイプS79A - 理研コランダム
(1件のレビュー)

S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。
自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。
乾式、湿式どちらも使用可能です。
硬い布を使用しております。

用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F内容量1箱(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65508407R28374#40
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
65508416R28400#60
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
65508425R28426#80
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
65508434R29677#100
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
65508443R29681#120
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65508425
2025-10-16
用途: 高炭素鋼の粗削り

3MのキュービトロンⅡと研削力に大差はないが、砥粒の付着が独特のパターンをしていてモコモコしているので研削傷はかなり深い。耐久性は非常によく頑丈に作られているが、ベルトの継ぎ足し精度が悪いのか盤に密着せず両端が反り返ってしまう個体が稀に見受けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする