アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ - OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ - OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ - OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ - OSG(オーエスジー)

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。
平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。
さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。
オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。

用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工材質超硬合金刃数6ねじれ角(°)45給油方式オイルホールあり表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング内容量1本
注意
※本工具はアディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工に使用することを推奨します。
※ステンレス鋼、コバルトクロム合金、チタン合金、Ni 基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
有効径(Φmm)
底刃R(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65508556AM-HFC 4×R0.568500.5(疑似)、0.4(RE1)22.5123.8技術情報はこちら(149MB)
7,590
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
65508565AM-HFC 5×R0.6610600.6(疑似)、0.5(RE1)2.53154.8技術情報はこちら(149MB)
8,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65508574AM-HFC 6×R0.8612600.8(疑似)、0.6(RE1)33.5185.8技術情報はこちら(149MB)
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65508583AM-HFC 8×R1816701(疑似)、0.8(RE1)45247.7技術情報はこちら(149MB)
9,890
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65508599AM-HFC 10×R1.21020801.2(疑似)、1(RE1)56309.7技術情報はこちら(149MB)
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65508608AM-HFC 12×R1.51224901.5(疑似)、1.2(RE1)673611.7技術情報はこちら(149MB)
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アディティブマニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ AM-HFC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする