6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ

6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ - Teagles (トーマセンイ)6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ - Teagles (トーマセンイ)6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ - Teagles (トーマセンイ)6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ - Teagles (トーマセンイ)

前肩、脇、背中全面にメッシュを使用した、通気性抜群の長袖シャツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
袖、ロールアップ仕様で7分袖にも。
前釦、袖口はドットボタンで脱ぎ着も楽々。

種別長袖シャツ機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100生地平織り&メッシュ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
裄丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655072876131シルバーL73558453
オープン
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
655072266131ネイビーM70548152
オープン
取扱い終了
655072356131ネイビーL73558453
オープン
取扱い終了
655072446131ネイビーLL76568754
オープン
取扱い終了
655072536131ネイビー3L79578955
オープン
取扱い終了
655072696131ネイビー4L82589156
オープン
取扱い終了
655072786131シルバーM70548152
オープン
取扱い終了
655072966131シルバーLL76568754
オープン
取扱い終了
655073056131シルバー3L79578955
オープン
取扱い終了
655073146131シルバー4L82589156
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする