台所用粉石けん(業務用)
香料・蛍光増白剤・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用していない、無添加の台所用粉石けんです。
「純石けん分99%」なので洗浄力が高く、油汚れもスッキリ落とします。
福岡県下の多くの小学校で使用されています。
- 成分
- 純石けん分(99%脂肪酸ナトリウム)
- タイプ
- 粉末
- 容量(kg)
- 10
- アズワン品番
- 64-9507-32
- 商品タイプ
- 業務用
- 内容量
- 1箱(10kg)
注意
※水の場合、溶けにくいと感じることがあります。お湯での使用をおすすめします。洗剤 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65509816 | 1107 | 75215149 | - | ![]() | 粉の無添加せっけん | シャボン玉販売 | 1個(200g) | ¥439 税込¥483 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























