曜日別特売

ひまわり洗剤

ひまわり洗剤 - SARAYA(サラヤ)

硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。

用途
陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
トラスコ品番
650-8457
材質
水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
種類
容器:ボトル
容量(kg)
6
香り
無香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
標準:0.1~0.3%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260617132406
¥5,040
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする