ケースクリーン
ネタケース・活魚水槽・各種冷凍・冷蔵ショーケース等のクリーナー兼くもり止めです。
成分は全て厚生労働省認定の食品添加物を使用。
液が食品にかかっても無害です。
アルコールを含んでいますので、除菌の効果もありケースを清潔に保ちます。
冷凍・冷蔵庫の扉などステンレス部のクリーナーとしてお使いいただけます。
窓ガラスの結露防止や鏡のくもり止めにも有効です。
くもリ止め効果は約20時間。(雨の日など湿度の高い日は多めにスプレーするか、くもり始めたら再度スプレーして下さい。)
長さ1m×幅50cmのネタケースに対し4~5回のスプレーが目安です。
長さ1.8m×幅50cmのネタケースに上記の割合でスプレーすると約2ヶ月使えます。
- 成分
- 界面活性剤(4%、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル)、水、グレープフルーツ種子エキス
- 容量(mL)
- 120ml
- 内容量(mL)
- 120
- 内容量
- 1本
洗剤 の新着商品
カテゴリ

























