シロクマ
アルミJ型フック
アルミ製のJ型フックです。
用途
軽めのモノをかけるのに適しています。
色
アンバー
材質
アルミ
耐荷重(kg)
25
付属品
取り付けビス(2本)
内容量
1個
注意
※ネジ込みが斜めになったり不完全な時は安全荷重がでませんので御注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65511496
A-52 大
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
65511505
A-52 小
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください