ハギハラ製作所
木ノ葉帽子掛
材質をいかしたシックなデザインです。
用途
軽量物をかけるフックとして使用してください。
付属品
タッピングネジ 3 × 20
材質
本体・亜鉛合金、木部・天然木(カエデ)
色
黒
仕上
焼付塗装(アクリル)
吊下荷重(kg)
4
内容量
1個
注意
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります(貴重品は掛けないでください)強い力で木部を捻ると外れることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65511609
#500
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください