曜日別特売

木ノ葉ベビーフック

木ノ葉ベビーフック - ハギハラ製作所木ノ葉ベビーフック - ハギハラ製作所

材質をいかしたシックなデザインです。

用途軽量物をかけるフックとして使用してください。付属品タッピングネジ 3 × 20材質本体・亜鉛合金、木部・天然木(カエデ)ブロンズ仕上メッキ吊下荷重(kg)4内容量1個
注意
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります(貴重品は掛けないでください)強い力で木部を捻ると外れることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65511618#550
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする