リノバ 床造作材(段差解消部材スリム)

リノバ  床造作材(段差解消部材スリム) - TOSTEM(LIXIL)

リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。

セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65514637LZYWZ803クリエアイボリー/クリエホワイト
6,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514646LZYPZ803クリエペール
6,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514655LZYLZ803クリエラスク
6,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514664LZYMZ803クリエモカ
6,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514673LZYDZ803クリエダーク
6,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする