TOSTEM(LIXIL)
リノバ 床造作材(段差解消部材スリム用端部キャップ)
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容
右端部用:1個、左端部用:1個
材質
本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65514786
LZYWZ806
クリエアイボリー/クリエホワイト
¥1,400
¥
789
¥868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514795
LZYPZ806
クリエペール
¥1,400
¥
789
¥868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514804
LZYLZ806
クリエラスク
¥1,400
¥
789
¥868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514813
LZYMZ806
クリエモカ
¥1,400
¥
789
¥868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514829
LZYDZ806
クリエダーク
¥1,400
¥
789
¥868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください