国産い草カーペット ダイヤ

国産い草カーペット ダイヤ - 萩原国産い草カーペット ダイヤ - 萩原国産い草カーペット ダイヤ - 萩原国産い草カーペット ダイヤ - 萩原国産い草カーペット ダイヤ - 萩原国産い草カーペット ダイヤ - 萩原国産い草カーペット ダイヤ - 萩原国産い草カーペット ダイヤ - 萩原
(1件のレビュー)

高品質な国産のい草と、日本の職人の技術が織りなす花ござ。
い草本来の風合いをベースに、全体に散りばめられた「ダイヤ柄」は、シンプルでありながらさりげない高級感があります。
敷きつめた時お部屋がより美しく見えるように縁は細くスマートに仕上げています。
和洋を問わないモダンさでインテリアのベストアイテムとして永く愛されている商品です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:国産い草100% 縁:綿100%厚さ(mm)3機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
全10種類を絞り込む
寸法(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6620522381606420約174×174/江戸間2帖
6,809
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620523981606430約174×261/江戸間3帖
9,536
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620524881606445約261×261/江戸間4.5帖
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620525781606460約261×352/江戸間6帖
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620526681606480約348×352/江戸間8帖
23,627
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620530981606760約286×382/本間6帖
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620531881606780約382×382/本間8帖
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620527581606720約191×191/本間2帖
7,718
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620528481606730約191×286/本間3帖
11,355
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6620529381606745約286×286/本間4.5帖
16,355
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 和室の上敷き
その他業種

和室を畳からフローリングに張り替えたところ、足裏がヒヤッとするためイグサカーペットを敷きました
サイズもぴったり、イグサの良いにおいに大変満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする