萩原
水拭きできる角座畳 祇園(ぎおん)
い草ではなく、新素材のい草風樹脂を使用!
水拭きでき、耐久性があり、カビが発ししにくい素材。
中材の綿もしっかり詰め込んでおりふっくら仕上がり!
居酒屋などの飲食店、公共施設にもおすすめです。
材質
表面:ポリオレフィン系複合樹脂 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 裏面:不織布
厚さ(mm)
50
寸法(cm)
約55×55×5
機能
ホットカーペット/床暖房:-
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水をこぼした際は表面のPP素材は水を弾きますが織り目から染み込むので、長時間の放置はせずにすぐ拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66206666
159057110
¥2,991
¥
2,898
¥3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
770
/
税込
¥
847
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません