白星 ダメ込み刷毛 筋違

白星 ダメ込み刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造白星 ダメ込み刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造白星 ダメ込み刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造白星 ダメ込み刷毛 筋違 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。

用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
ダメ込み・隅切り作業などに。
形状筋違毛材馬毛・化繊毛色白系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65523143103563 00101034約14.528約182.0 ※実測値約23.0 ※実測値
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65523159103563 00151534約1538約180.0 ※実測値約32.0 ※実測値
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
65523168103563 00202035約1648約177.0 ※実測値約40.5 ※実測値
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
65523177103563 00252536約1660約176.0 ※実測値約46.5 ※実測値
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

白星
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65523143
2025-07-01
用途: 塗装作業
有限会社ペイントクラフト建設業・工事業

毛がほとんど抜けないで、刷毛さばきが良く塗装の仕上げが綺麗である。

2022-09-12
用途: 鉄扉枠 ダメ込み その他溶剤可の内装作業時
その他業種

毛にコシがあるのでダメ込みなど多才な用途で使えました!
とても満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする