大塚刷毛製造
白星 銅巻 筋違
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。
用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
合成樹脂塗料・溶剤系塗料
形状
筋違
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65523186
101871 0030
約187.0 ※実測値
約24.0 ※実測値
34
30
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65523195
101871 0040
約198.0 ※実測値
約29.0 ※実測値
37
40
36
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
65523204
101871 0050
約200.0 ※実測値
約35.5 ※実測値
38
50
49
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
白星
参考になった