大塚刷毛製造
白星 隅切刷毛 筋違
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
隅切り用刷毛
形状
筋違
毛丈(mm)
28
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65523213
104040 0008
約173.0 ※実測値
約13.0 ※実測値
8
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
65523229
104040 0010
約176.0 ※実測値
約15.5 ※実測値
10
28
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
白星
参考になった