大塚刷毛製造
白星 目地刷毛 平
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
目地・サッシュ用刷毛
形状
平
毛丈(mm)
32
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65523238
104525 0008
約264.0 ※実測値
約14.0 ※実測値
8
21
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
65523247
104525 0010
約260.0 ※実測値
約17.5 ※実測値
10
27
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
白星
参考になった