曜日別特売

のびのびフィット 特大靴下 4足組

のびのびフィット 特大靴下 4足組 - 天牛(富士手袋工業)のびのびフィット 特大靴下 4足組 - 天牛(富士手袋工業)のびのびフィット 特大靴下 4足組 - 天牛(富士手袋工業)のびのびフィット 特大靴下 4足組 - 天牛(富士手袋工業)

足の大きい(27~29cm)人に嬉しいBigサイズ!
土踏まずサポート入り!
つま先、かかと補強!

材質綿、ナイロン、ポリウレタンサイズ特大サイズ(cm)27~29入数4足かかとからの長さ(cm)25指タイプ先丸内容量1組(4足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655232831068キナリ
オープン
729
802(税込)
当日出荷
655232991078サラシ
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする