曜日別特売

プロテノン (R) α オートクレーブ対応ツナギ服 男女兼用・ホワイト FP1204-01シリーズ

プロテノン (R) α オートクレーブ対応ツナギ服 男女兼用・ホワイト FP1204-01シリーズ - アズワン

防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しており、
オートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が
起きにくいです。

仕様衿部ステンレスホック止め、センターファスナー、ウエストゴム絞り、腰裏付き材質ポリエステル100%(導電糸入り)グレード目安:クラス1000生地性能防塵性、耐久性内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65525329FP1204-01L1-7868-13
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65525338FP1204-014L1-7868-16
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65525329FP1204-0162612769FP1204FP1204-01 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612769TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服東洋リントフリー1着
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
65525338FP1204-0162612796FP1204FP1204-01 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612796TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服東洋リントフリー1着
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする