卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル

卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル - エスエヌディ

標準強力型KSシリーズ。
超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、
強力洗浄を実現。
外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。
4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、
空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)
電波法(型式指定取得済み)

付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード電源AC100V(50/60Hz)発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(L)
槽内寸法(mm)
本体質量(kg)
定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65525548US-1KS本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)1.6[1]152×137×100(洗浄槽はテーパーのため底部寸法は小さくなります。)約4105
94,000
取扱い終了
65525557US-3KS本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)、排水バルブ(黄銅、SUS304、EPDMパッキン)3.8[3]299×150×100(洗浄槽はテーパーのため底部寸法は小さくなります。)約6260
136,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする