曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎内容量1本
全838種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
838種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65575826ZH300-0.30-VCD3880.30.30~-0.010
5,460
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65575835ZH300-0.31-VCD3880.310.310~-0.010
6,110
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65575844ZH300-0.32-VCD3880.320.320~-0.010
6,240
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65575853ZH300-0.33-VCD3880.330.330~-0.010
6,240
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65575869ZH300-0.34-VCD3880.340.340~-0.010
6,240
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65575878ZH300-0.35-VCD3880.350.350~-0.010
6,240
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65575887ZH300-0.36-VCD3880.360.360~-0.010
6,240
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65575896ZH300-0.37-VCD3880.370.370~-0.010
6,240
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65575905ZH300-0.38-VCD3880.380.380~-0.010
6,240
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65575914ZH300-0.39-VCD3880.390.390~-0.010
6,240
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65575923ZH300-0.40-VCD3880.40.40~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65575939ZH300-0.41-VCD3880.410.410~-0.010
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
65575948ZH300-0.42-VCD3880.420.420~-0.010
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
65575957ZH300-0.43-VCD3880.430.430~-0.010
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
65575966ZH300-0.44-VCD3880.440.440~-0.010
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
65575975ZH300-0.45-VCD3880.450.450~-0.010
5,870
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
65575984ZH300-0.46-VCD3880.460.460~-0.010
5,670
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65575993ZH300-0.47-VCD3880.470.470~-0.010
5,670
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65576009ZH300-0.48-VCD3880.480.480~-0.010
5,670
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65576018ZH300-0.49-VCD3880.490.490~-0.010
5,670
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65576027ZH300-0.50-VCD3880.50.50~-0.010
4,290
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65576036ZH300-0.51-VCD3880.510.510~-0.010
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576045ZH300-0.52-VCD3880.520.520~-0.010
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576054ZH300-0.53-VCD3880.530.530~-0.010
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576063ZH300-0.54-VCD3880.540.540~-0.010
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576079ZH300-0.55-VCD3880.550.550~-0.010
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576088ZH300-0.56-VCD3880.560.560~-0.010
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576097ZH300-0.57-VCD3880.570.570~-0.010
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576106ZH300-0.58-VCD3880.580.580~-0.010
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576115ZH300-0.59-VCD3880.590.590~-0.010
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576124ZH300-0.60-VCD3880.60.60~-0.010
4,290
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65576133ZH300-0.61-VCD3880.610.610~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576149ZH300-0.62-VCD3880.620.620~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576158ZH300-0.63-VCD3880.630.630~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576167ZH300-0.64-VCD3880.640.640~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576176ZH300-0.65-VCD3880.650.650~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576185ZH300-0.66-VCD3880.660.660~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576194ZH300-0.67-VCD3880.670.670~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576203ZH300-0.68-VCD3880.680.680~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576219ZH300-0.69-VCD3880.690.690~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576228ZH300-0.70-VCD3880.70.70~-0.010
4,290
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65576237ZH300-0.71-VCD3880.710.710~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576246ZH300-0.72-VCD3880.720.720~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576255ZH300-0.73-VCD3880.730.730~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576264ZH300-0.74-VCD3880.740.740~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576273ZH300-0.75-VCD3880.750.750~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576289ZH300-0.76-VCD3880.760.760~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576298ZH300-0.77-VCD3880.770.770~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576307ZH300-0.78-VCD3880.780.780~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65576316ZH300-0.79-VCD3880.790.790~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする