RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
ZH300-0.32-VCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
838
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.32
注文コード
65575844
品番
ZH300-0.32-VCD
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
全長(mm)
38
溝長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
0.32
ドリル径(Φmm)
0.32
外径公差(mm)
0~-0.010
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
VCDコーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎