風量調整ダンパー 丸形差込式

風量調整ダンパー 丸形差込式 - 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 - 空研工業

風量調整ダンパー 150Φ
【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。

寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10内容量1個
注意
※本製品はハンドル長さ75mmのタイプです。
※50の保温を施工される場合は調整ハンドルが保温に干渉します。
※外気取入れ(OA)系統に設置する場合は塵埃と湿気により発錆し作動しなくなる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65527027VD-K
14,600
6,198
6,818(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする