曜日別特売
モノタロウ

多目的ネット 25mm目合い

多目的ネット 25mm目合い - モノタロウ多目的ネット 25mm目合い - モノタロウ多目的ネット 25mm目合い - モノタロウ多目的ネット 25mm目合い - モノタロウ多目的ネット 25mm目合い - モノタロウ
(4件のレビュー)

防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。
網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。

用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレングリーン伸度(%)28.5内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
※周囲に補強用の6Φロープが編み込んであります。
※強度は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
幅(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
目合い(mm)
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662158632.0×2.025×25約77022
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
662158792.0×3.025約1,16032
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
662158882.0×5.025約1,92052
7,398
8,138(税込)
当日出荷
1年間返品保証
662158972.0×1025約3,840102
13,980
15,378(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月30日
662159063.0×3.025約1,73033
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
662159153.0×5.025約2,88053
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
662159243.0×1025約5,760103
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
662158972.0×1030134238B-252102.0×10 多目的ネット ユタカメイク 30134238多目的ネットユタカメイク1個
27,980
税込30,778
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 卓球の防球
ガレージIKE

ピンポン球を通さず、尚且つ、強度があり、助かっています。

対象商品 : 66215924
2024-07-03
用途: ウッドデッキ上の猫の日向ぼっこ、脱出防止ネットとして。
その他業種

安い細いテグスの商品と違って、とてもしっかりしている商品でした!これなら絶対猫も破れないし安心です。ピンとはるので見た目も良かったです。ありがとうございました!

対象商品 : 66215879
2024-02-01
用途: 積み荷の風散防止
建設業・工事業

3tダンプの荷台にかけて、積み荷の風散防止に役立っています。
ネットの全周囲にSUSの鎖を重りでつけています。

1が参考にしています
対象商品 : 66215863
2024-02-26
用途: ブルーベリー用鳥よけ
その他業種

希望のサイズが揃っていて大変重宝しています、配送の早さも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする