ニトリルP.F. ハード パウダーフリー

ニトリルP.F. ハード パウダーフリー - リーブルニトリルP.F. ハード パウダーフリー - リーブル
(1件のレビュー)

しっかりとした厚手タイプ。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
食品衛生法適合商品。

全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)(指先)0.19±0.02、(手のひら)0.17±0.02粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス入数(枚)100内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
規格
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656573942122S7.38.517食品衛生法適合耐油・耐薬品
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
656574032122M7.89.519食品衛生法適合耐油・耐薬品
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
656574192122L8.510.521食品衛生法適合耐油・耐薬品
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
656574282122LL-115±5---
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65657419
2023-03-01
用途: 溶接以外、ほとんどの作業で使用しています
加藤農場農・林・水産業

素手じゃないとできない細かい作業でも8割方できます
また、耐久性もお値段以上!!
コスパよし、高いものを使うより気兼ねなく使えるこちらの商品が
ベストチョイスだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする