曜日別特売

ソフトーク 超立体プレミアムナーシングマスク 日本製

ソフトーク 超立体プレミアムナーシングマスク 日本製 - ユニ・チャームソフトーク 超立体プレミアムナーシングマスク 日本製 - ユニ・チャーム
(5件のレビュー)

安心の日本製です。
ノーズフィット搭載の全面密着フィット形状でスキマを作りにくいです。
99%カットフィルタ―でウィルス飛沫をしっかりブロックします。
やわらかストレッチ耳かけなので長時間フィットして痛くなりにくいです。

用途
一般作業用に。
風邪、花粉対策に。
仕様ノーズフィット搭載生産国日本対象風邪・花粉内容量1箱(56枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6565773558156立体型3層ふつう135×152耳かけ56
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6565774458191立体型3層大きめ146×162耳かけ56
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65657735
2022-04-05
用途: 小学生の普段使いに
農・林・水産業

小学3年生の孫娘用に使っています。マスクは色々試しましたが、大きさがぴったりのものがほとんどありません。このマスクは数100枚使いましたが、ぴったりの大きさで、ノーズフィット搭載の全面密着フィット形状のため安定して使えています。多少高くてもこの性能であれば納得です。爺いの意地、孫にはええ加減なものは使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 65657735
2022-01-24
用途: 日常的に使用
製造業

もともと同じマスクの少量の商品をドラッグストアで購入していたので、容量が多くお安く買えて満足しています。
女性にはちょうどいいサイズですが、男性には小さかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 65657744
2022-03-04
用途: 営業・会議
株式会社工房伯楽建設業・工事業

空間が広くて会話がしやすい。
女性でも大き目サイズで良いと思います。
鼻から下がってきません。

対象商品 : 65657735
2021-10-02
用途: 外出時
製造業

同一の商品に比べて、小分けされていないが品質には満足です。

対象商品 : 65657744
2021-07-28
用途: 部署の出張用に
伊藤工機株式会社

「大きめ」とうたっているがかなり小さい!!特にワイドは子供サイズ?と言うぐらいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする