一眼型保護メガネ(ガスケットタイプ)

一眼型保護メガネ(ガスケットタイプ) - 山本光学

粉じんの侵入を防ぐガスケットタイプです
双球面レンズ「ツインレンズ」採用しました
デュアルフィットノーズです
メタルレスです
軽量モデルです

用途
切削、刈払いなどの作業用
木工、製材などの作業用
機械操作用
研磨作業用
仕様耐摩耗性、防曇性、紫外線吸収、耐衝撃性トラスコ品番260-7703質量(g)34規格JIS規格品本体サイズ(mm)151×50×156材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズアズワン品番64-9627-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65657796LF-240G
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする