ビーンズクラブ#105 ショートブーツ

ビーンズクラブ#105 ショートブーツ - 福山ゴム工業
(3件のレビュー)

全天候ショートブーツ。
一体成型により、接地面から高さ7cmまで、水の侵入を完全シャットアウト。
履き口バンド付きで脱ぎ履きが楽。
EVAインソール。

機能全天候、一体成型材質(アッパー)PVC足幅2E材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)460丈(cm)14形状ミドルカット靴タイプブーツ内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658539BEANS CLUB #10524.5~25カーキ
2,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658548BEANS CLUB #10525.5~26カーキ
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658557BEANS CLUB #10526.5~27カーキ
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
65658496BEANS CLUB #10524.5~25ブラック
2,400
取扱い終了
65658505BEANS CLUB #10525.5~26ブラック
2,400
取扱い終了
65658514BEANS CLUB #10526.5~27ブラック
2,400
取扱い終了
65658523BEANS CLUB #10527.5~28ブラック
2,400
取扱い終了
65658566BEANS CLUB #10527.5~28カーキ
2,400
取扱い終了
65658575BEANS CLUB #10524.5~25キャメル
2,400
取扱い終了
65658584BEANS CLUB #10525.5~26キャメル
2,400
取扱い終了
65658593BEANS CLUB #10526.5~27キャメル
2,400
取扱い終了
65658609BEANS CLUB #10527.5~28キャメル
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 雨靴として
卸売・小売業

機能だけでなくデザインも重視して選びました。
見た目は画像の通り良かったです。
ただ、クッションは無いので靴下が短いと足首が擦れて痛いです。長靴なのでこういうものかもしれないですけど。

対象商品 : 65658539
2024-07-27
用途: 雨の日の車での配達
卸売・小売業

納品後まだ雨天がありませんので使用しておりません、

対象商品 : 65658523
2021-12-27
用途: 普段使い
その他業種

今年八月半ばから使用で今朝履く時に左足の後ろの輪になってる所が千切れました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする