曜日別特売

スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ

スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ - AUTONICS(オートニクス)スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ - AUTONICS(オートニクス)
(1件のレビュー)

DINレール取付に対応。
最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。
ノイズとリップル最小化。
コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。
端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。
ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。
突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。
出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。

形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.7MB)
全17種類を絞り込む
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
65659598SPB-015-051553
4,560
2,598
2,858(税込)
当日出荷
-
65659634SPB-030-1230122.5
5,340
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
1230日まで
65659686SPB-120-1296128
9,670
5,998
6,598(税込)
当日出荷
-
65659695SPB-120-24120245
9,670
5,998
6,598(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月7日
65659713SPB-180-24180247.5
13,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
-
65659747SPB-240-242402410
16,230
9,998
10,998(税込)
当日出荷
-
65659616SPB-015-2415.6240.65
5,260
取扱い終了
-代替品有
65659625SPB-030-052555
5,340
取扱い終了
返品不可
-代替品有
65659643SPB-030-2431.2241.3
6,160
取扱い終了
-代替品有
65659659SPB-060-1260125
6,000
取扱い終了
-代替品有
65659738SPB-240-122401220
16,230
取扱い終了
返品不可
-代替品有
65659756SPB-240-48240485
16,230
取扱い終了
返品不可
-代替品有
65659607SPB-015-1215.6121.3
4,560
取扱い終了
-
65659668SPB-060-2460242.5
6,000
取扱い終了
-
65659677SPB-060-4862.4481.3
6,000
取扱い終了
返品不可
-
65659704SPB-120-48120482.5
9,670
取扱い終了
返品不可
-
65659729SPB-180-48182.4483.8
13,000
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65659616SPB-015-2406492721SPB-A015-24SPB-015-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492721スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65659625SPB-030-0506492730SPB-A030-05SPB-030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65659643SPB-030-2406492748SPB-A030-24SPB-030-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492748スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65659659SPB-060-1206492757SPB-A060-12SPB-060-12 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492757スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
6,098
税込6,708
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65659738SPB-240-1206492775SPB-A240-12SPB-240-12 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492775スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65659756SPB-240-4806492800SPB-A240-48SPB-240-48 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492800スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 制御盤のタッチパネル電源として
ラックデザイン株式会社製造業

継続して使用。特に問題は無く。寿命は不明だが、今のところ問題なく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする