曜日別特売
モノタロウ

プロトラクター デジタル式

プロトラクター デジタル式 - モノタロウプロトラクター デジタル式 - モノタロウプロトラクター デジタル式 - モノタロウプロトラクター デジタル式 - モノタロウプロトラクター デジタル式 - モノタロウプロトラクター デジタル式 - モノタロウ
(5件のレビュー)

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。

用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3内容量1台
取扱説明書:(8.8MB)
注意
※角度測定以外の用途でご使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659573-20
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65659038-30
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 精確な角度測定時
サービス業

チップソー研磨グラインダーの刃の角度設定時等で正確に出来るので重宝している。エッジが鋭いのがちょっと気になるけど満足しています。

2024-11-27
用途: 木箱製作
製造業

角度切りのケガキに長短の2種を使っています。一旦OFFになると「0度合わせ」からの作業になるのが面倒な事以外は満足です。

2024-10-28
用途: 現地での下見に使用
製造業

以前購入した物と少し違っていて残念です
電池が内臓されていない
目盛が刻印ではなく印刷
すれて文字が消えてしまうかも

対象商品 : 65659038
2022-12-06
用途: リハビリテーションにおける関節可動域の測定
介護老人保健施設 ハートケア市川医療・福祉・介護関連業

30cmの品物を購入、細かい四肢の測定には長すぎたため、短いものの測定が必要かとおもわれました。今後物差しの長さをスライド式、あるいは折り曲げるようにすれば、1つの品の購入ですみ、2品を持ち歩く不便さは解消するかとおもわれました。また、今後角度測定結果をAD変換すれば、筋肉と関節運動のより細かい解析が可能かとおもわれました。医学とくに神経内科には必須かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 65659038
2022-10-14
用途: 階段手摺り等の勾配測定に
NOA工業

デジタルの目盛りはあまり信用していなくて、角度固定の上でスケール実測して使用。出来ればもう少し長い商品が欲しい。(450㎜~600㎜程度)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする