曜日別特売

1/4プッシュリリースラチェットハンドル

1/4プッシュリリースラチェットハンドル - ハゼット1/4プッシュリリースラチェットハンドル - ハゼット1/4プッシュリリースラチェットハンドル - ハゼット

Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。
プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。
グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。

用途自動車・産業機械整備に全長(mm)116材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)6.3(1/4)荷重(最大)100Nm送り角度(°)4ギア数90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65665469863HPS
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする