排水トラップ

排水トラップ - テクノテック排水トラップ - テクノテック排水トラップ - テクノテック排水トラップ - テクノテック排水トラップ - テクノテック
(1件のレビュー)

透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。

排水60L/分適合配管VU50・VP50内容量1台
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892241GNT-SWM-W1横引排水口本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイトエルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿M(T.Eトラップ):EVA、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、目皿受G・トラップ本体:ABS、Uパッキン:EPDM-
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60892250GNT-SWM-W2横引排水口本体:透明、目皿・目皿受:ニューホワイトエルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿M(T.Eトラップ):EVA、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、目皿受G・トラップ本体:ABS、Uパッキン:EPDM-
6,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60892259GDT-SWM-W1縦引排水口本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイトエルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿M(T.Eトラップ):EVA、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、目皿受G・トラップ本体:ABS、Uパッキン:EPDM-
6,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60892268GDT-SWM-W2縦引排水口本体:透明、目皿・目皿受:ニューホワイトエルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿M(T.Eトラップ):EVA、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、目皿受G・トラップ本体:ABS、Uパッキン:EPDM-
6,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65665478SNT-SWM-W1横引排水口本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイトABSVU50・VP50
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
65665487SNT-SWM-W2横引排水口本体:透明、目皿・目皿受:ニューホワイトABSVU50・VP50
6,100
取扱い終了
代替品有
65665514SDT-SWM-W1縦引排水口本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイトABSVU50・VP50
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
65665523SDT-SWM-W2縦引排水口本体:透明、目皿・目皿受:ニューホワイトABSVU50・VP50
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
65665496SNT-SW-W1横引排水口本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイトABSVU50・VP50
5,800
取扱い終了
返品不可
65665539SDT-SW-W1縦引排水口本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイトABSVU50・VP50
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65665478SNT-SWM-W160892241GNT-SWM-W1SNT-SWM-W1 排水トラップ テクノテック 60892241排水トラップテクノテック1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65665487SNT-SWM-W260892250GNT-SWM-W2SNT-SWM-W2 排水トラップ テクノテック 60892250排水トラップテクノテック1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65665514SDT-SWM-W160892259GDT-SWM-W1SDT-SWM-W1 排水トラップ テクノテック 60892259排水トラップテクノテック1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65665523SDT-SWM-W260892268GDT-SWM-W2SDT-SWM-W2 排水トラップ テクノテック 60892268排水トラップテクノテック1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65665487
2022-08-21
用途: 洗濯パン交換に伴いトラップンも交換しました。
有限会社マツダ工務店建設業・工事業

当然ながら洗濯パン同メーカーの対応した排水トラップに交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする