排水トラップ

排水トラップ - テクノテック排水トラップ - テクノテック排水トラップ - テクノテック

スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。

排水60L/分適合配管VU50・VP50内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892277GNT-W-W1横引排水口エルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿T(T.Tトラップ)・目皿受・トラップ本体:ABS、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、Uパッキン:EPDM本体:有色 、目皿・目皿受:アイボリーホワイト
5,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60892286GDT-W-W1縦引排水口エルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿T(T.Tトラップ)・目皿受・トラップ本体:ABS、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、Uパッキン:EPDM本体:有色 、目皿・目皿受:アイボリーホワイト
5,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65665505SNT-W-W1横引排水口ABS本体:有色 目皿・目皿受:アイボリーホワイト
5,200
取扱い終了
代替品有
65665548SDT-W-W1縦引排水口ABS本体:有色 目皿・目皿受:アイボリーホワイト
5,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65665505SNT-W-W160892277GNT-W-W1SNT-W-W1 排水トラップ テクノテック 60892277排水トラップテクノテック1台
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65665548SDT-W-W160892286GDT-W-W1SDT-W-W1 排水トラップ テクノテック 60892286排水トラップテクノテック1台
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする