三菱電機
ルーバ
質量(kg)
2
分類
(グレア)G1b
遮光(°)
横方向15、縦方向15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(枠)
材質(ルーバー)
厚さ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65730657
L45102F
鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
鋼板:0.8(ルーバ)、0.6(枠)
マルチファインルーバ
¥
14,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
65730666
L45112
鋼板 白色仕上
アルミ 白色仕上
-
格子ルーバ
¥
43,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください