三菱電機
OAルーバ
落下防止金具付
質量(kg)
2.3
タイプ
Vタイプ/40W用
材質(枠)
鋼板 白色仕上
材質(ルーバー)
アルミ 鏡面仕上
遮光(°)
横方向30、縦方向30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65730684
L4772B
¥
53,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください