LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー - 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー - 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー - 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー - 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー - 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー - 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー - 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー - 三菱電機

SLIT[Slim Line Type]
信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です
建築に溶け込むシンプルフォルム
空間に広がりと奥行き感をあたえます

用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
光源色
色温度(K)
クラス
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65734884EL-LA10000N/1AHTZ-昼白色5000L450タイプ11209124.40.7
29,80011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734893EL-LA10000W/1AHTZ-白色4000L450タイプ10509116.60.7
29,80011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734909EL-LA10000WW/1AHTZ-温白色3500L450タイプ10209113.30.7
29,80011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734875EL-LA10000L/1AHTZ-電球色3000L450タイプ10209113.30.7
29,80011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734866EL-LA1000027/1AHTZ-電球色2700L450タイプ10109112.20.7
29,80011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734936EL-LA15000N/2AHTZ-昼白色5000L600タイプ145011.2129.40.9
31,00012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734945EL-LA15000W/2AHTZ-白色4000L600タイプ136011.2121.40.9
31,00012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734954EL-LA15000WW/2AHTZ-温白色3500L600タイプ132011.2117.80.9
31,00012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734927EL-LA15000L/2AHTZ-電球色3000L600タイプ132011.2117.80.9
31,00012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734918EL-LA1500027/2AHTZ-電球色2700L600タイプ131011.11180.9
31,00012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734988EL-LA20000N/3AHTZ-昼白色5000L900タイプ222016.21371.2
35,60013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734997EL-LA20000W/3AHTZ-白色4000L900タイプ208016.2128.31.2
35,60013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65735006EL-LA20000WW/3AHTZ-温白色3500L900タイプ202016.2124.61.2
35,60013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734979EL-LA20000L/3AHTZ-電球色3000L900タイプ202016.2124.61.2
35,60013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65734963EL-LA2000027/3AHTZ-電球色2700L900タイプ200016.2123.41.2
35,60013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65735033EL-LA30000N/4AHTZ-昼白色5000L1200タイプ298020.8143.21.4
37,90014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65735049EL-LA30000W/4AHTZ-白色4000L1200タイプ280020.8134.61.4
37,90014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65735058EL-LA30000WW/4AHTZ-温白色3500L1200タイプ271020.8130.21.4
37,90014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65735024EL-LA30000L/4AHTZ-電球色3000L1200タイプ271020.8130.21.4
37,90014,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
65735015EL-LA3000027/4AHTZ-電球色2700L1200タイプ268020.61301.4
37,90014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18273450EL-LA30000W/4AHTZ【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)白色4000L1200タイプ280020.8134.61.4
37,90014,980
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする