曜日別特売

LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具

LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 - 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 - 三菱電機

Myシリーズ

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
LED寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65735767MY-N440471/NHAHTN39.7100~24288.9353030000
93,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65735408MY-N410431/N2AHTN57.6200~242161.4930040000
52,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735645MY-N430361/NAHTN21100~242130.9275040000
40,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735654MY-N430371/NAHTN21100~242123.8260040000
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735749MY-N440361/NAHTN24.9100~242138.1344040000
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735758MY-N440371/NAHTN24.9100~242123.2307040000
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735934MY-N450361/NAHTN32.5100~242137.5447040000
45,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65735943MY-N450371/NAHTN32.5100~242125.8409040000
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736126MY-N470361/NAHTN43100~242137.9593040000
49,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736135MY-N470371/NAHTN43100~242127.6549040000
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65735408MY-N410431/N2AHTN70592699MY-N410531/N 2AHTNMY-N410431/N2AHTN Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ウォールウォッシャ 三菱電機 70592699Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ウォールウォッシャ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735645MY-N430361/NAHTN18863358MY-N430461/NAHTNMY-N430361/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863358LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735654MY-N430371/NAHTN18863376MY-N430471/NAHTNMY-N430371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863376LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735749MY-N440361/NAHTN18863611MY-N440461/NAHTNMY-N440361/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863611LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735758MY-N440371/NAHTN18863629MY-N440471/NAHTNMY-N440371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863629LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735934MY-N450361/NAHTN18863918MY-N450461/NAHTNMY-N450361/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863918LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65735943MY-N450371/NAHTN18863936MY-N450471/NAHTNMY-N450371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863936LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736126MY-N470361/NAHTN18864225MY-N470461/NAHTNMY-N470361/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864225LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736135MY-N470371/NAHTN18864259MY-N470471/NAHTNMY-N470371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864259LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする