曜日別特売

LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯

LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 - 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 - 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 - 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 - 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 - 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 - 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 - 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
ライトユニット
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65736878MY-N425482/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500233015.8147.485高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65737088MY-N440332/YAHTN黄色-固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000205024.982.3-イエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65737115MY-N440472/NHAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000353039.788.999色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
93,000
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
65737307MY-N450482/N2AHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200484030.3159.785高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵200~242
45,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65736756MY-N420332/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2000186013.6136.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736765MY-N420332/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2000162013.6119.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736783MY-N420332/NAHZ昼白色5000初期照度補正付連続調光(5~100%)2000186013.6136.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736799MY-N420332/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2000171013.6125.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736808MY-N420332/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2000167013.6122.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736817MY-N425332/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500233016.7139.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736826MY-N425332/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500207016.7123.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736835MY-N425332/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500233016.7139.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736844MY-N425332/NAHZ昼白色5000初期照度補正付連続調光(5~100%)2500233016.7139.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736853MY-N425332/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500219016.7131.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736869MY-N425332/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形2500214016.7128.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736887MY-N430332/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200284021135.285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736896MY-N430332/DAHZ昼光色6500初期照度補正付連続調光(5~100%)3200284021135.285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736905MY-N430332/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200251021119.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736914MY-N430332/LAHZ電球色3000初期照度補正付連続調光(5~100%)3200251021119.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736923MY-N430332/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200298021141.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736939MY-N430332/NAHZ昼白色5000初期照度補正付連続調光(5~100%)3200298021141.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736948MY-N430332/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200265021126.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736957MY-N430332/WAHZ白色4000初期照度補正付連続調光(5~100%)3200265021126.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736966MY-N430332/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200259021123.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736975MY-N430332/WWAHZ温白色3500初期照度補正付連続調光(5~100%)3200259021123.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736984MY-N430362/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200278021132.385グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
40,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736993MY-N430372/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形3200260021123.895高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737009MY-N440332/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000357024.9143.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737018MY-N440332/DAHZ昼光色6500初期照度補正付連続調光(5~100%)4000357024.9143.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737027MY-N440332/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000327024.9131.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737036MY-N440332/LAHZ電球色3000初期照度補正付連続調光(5~100%)4000327024.9131.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737045MY-N440332/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000340024.9136.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737054MY-N440332/WAHZ白色4000初期照度補正付連続調光(5~100%)4000340024.9136.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737063MY-N440332/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000340024.9136.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737079MY-N440332/WWAHZ温白色3500初期照度補正付連続調光(5~100%)4000340024.9136.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737097MY-N440362/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000348024.9139.785グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737106MY-N440372/NAHTN昼白色5000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形4000307024.9123.295高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737124MY-N450302/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200453026.5170.985省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737133MY-N450302/DAHZ昼光色6500初期照度補正付連続調光(5~100%)5200453026.5170.985省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737149MY-N450302/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200416026.5156.985省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737158MY-N450302/LAHZ電球色3000初期照度補正付連続調光(5~100%)5200416026.5156.985省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737167MY-N450302/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200436026.5164.585省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737176MY-N450302/WAHZ白色4000初期照度補正付連続調光(5~100%)5200436026.5164.585省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737185MY-N450302/WWAHTN温白色3500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200416026.5156.985省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737194MY-N450302/WWAHZ温白色3500初期照度補正付連続調光(5~100%)5200416026.5156.985省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737203MY-N450332/DAHTN昼光色6500固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200465032.514385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737219MY-N450332/DAHZ昼光色6500初期照度補正付連続調光(5~100%)5200465032.514385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737228MY-N450332/LAHTN電球色3000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200426032.513185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737237MY-N450332/LAHZ電球色3000初期照度補正付連続調光(5~100%)5200426032.513185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737246MY-N450332/WAHTN白色4000固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形5200444032.5136.685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65736756MY-N420332/DAHTN18861870MY-N420432/DAHTNMY-N420332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861870LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736765MY-N420332/LAHTN18861879MY-N420432/LAHTNMY-N420332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861879LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736783MY-N420332/NAHZ18861897MY-N420432/NAHZMY-N420332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861897LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736799MY-N420332/WAHTN18861906MY-N420432/WAHTNMY-N420332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861906LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736808MY-N420332/WWAHTN18861915MY-N420432/WWAHTNMY-N420332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861915LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736817MY-N425332/DAHTN18861931MY-N425432/DAHTNMY-N425332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861931LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736826MY-N425332/LAHTN18861940MY-N425432/LAHTNMY-N425332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861940LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736835MY-N425332/NAHTN18861949MY-N425432/NAHTNMY-N425332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861949LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736844MY-N425332/NAHZ18861958MY-N425432/NAHZMY-N425332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861958LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736853MY-N425332/WAHTN18861967MY-N425432/WAHTNMY-N425332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861967LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736869MY-N425332/WWAHTN18861976MY-N425432/WWAHTNMY-N425332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861976LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736887MY-N430332/DAHTN18862010MY-N430432/DAHTNMY-N430332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862010LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736896MY-N430332/DAHZ18862019MY-N430432/DAHZMY-N430332/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862019LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736905MY-N430332/LAHTN18862028MY-N430432/LAHTNMY-N430332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862028LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736914MY-N430332/LAHZ18862037MY-N430432/LAHZMY-N430332/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862037LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736923MY-N430332/NAHTN18862046MY-N430432/NAHTNMY-N430332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862046LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736939MY-N430332/NAHZ18862055MY-N430432/NAHZMY-N430332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862055LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736948MY-N430332/WAHTN18862071MY-N430432/WAHTNMY-N430332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862071LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736957MY-N430332/WAHZ18862080MY-N430432/WAHZMY-N430332/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862080LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736966MY-N430332/WWAHTN18862089MY-N430432/WWAHTNMY-N430332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862089LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736975MY-N430332/WWAHZ18862098MY-N430432/WWAHZMY-N430332/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862098LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736984MY-N430362/NAHTN18862125MY-N430462/NAHTNMY-N430362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862125LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65736993MY-N430372/NAHTN18862150MY-N430472/NAHTNMY-N430372/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862150LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737009MY-N440332/DAHTN18862281MY-N440432/DAHTNMY-N440332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862281LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737018MY-N440332/DAHZ18862290MY-N440432/DAHZMY-N440332/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862290LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737027MY-N440332/LAHTN18862299MY-N440432/LAHTNMY-N440332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862299LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737036MY-N440332/LAHZ18862308MY-N440432/LAHZMY-N440332/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862308LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737045MY-N440332/WAHTN18862335MY-N440432/WAHTNMY-N440332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862335LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737054MY-N440332/WAHZ18862351MY-N440432/WAHZMY-N440332/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862351LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737063MY-N440332/WWAHTN18862360MY-N440432/WWAHTNMY-N440332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862360LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737079MY-N440332/WWAHZ18862369MY-N440432/WWAHZMY-N440332/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862369LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737097MY-N440362/NAHTN18862378MY-N440462/NAHTNMY-N440362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862378LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737106MY-N440372/NAHTN18862396MY-N440472/NAHTNMY-N440372/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862396LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737124MY-N450302/DAHTN18862430MY-N450402/DAHTNMY-N450302/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862430LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737133MY-N450302/DAHZ18862439MY-N450402/DAHZMY-N450302/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862439LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737149MY-N450302/LAHTN18862448MY-N450402/LAHTNMY-N450302/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862448LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737158MY-N450302/LAHZ18862457MY-N450402/LAHZMY-N450302/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862457LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737167MY-N450302/WAHTN18862491MY-N450402/WAHTNMY-N450302/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862491LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737176MY-N450302/WAHZ18862500MY-N450402/WAHZMY-N450302/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862500LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737185MY-N450302/WWAHTN18862509MY-N450402/WWAHTNMY-N450302/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862509LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737194MY-N450302/WWAHZ18862518MY-N450402/WWAHZMY-N450302/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862518LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737203MY-N450332/DAHTN18862570MY-N450432/DAHTNMY-N450332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862570LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737219MY-N450332/DAHZ18862579MY-N450432/DAHZMY-N450332/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862579LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737228MY-N450332/LAHTN18862588MY-N450432/LAHTNMY-N450332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862588LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737237MY-N450332/LAHZ18862597MY-N450432/LAHZMY-N450332/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862597LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65737246MY-N450332/WAHTN18862631MY-N450432/WAHTNMY-N450332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862631LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする