LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具 - 三菱電機

Myシリーズ

定格固定出力大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)形状逆富士タイプLED寿命(時間)40000内容量1台
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
ライトユニット
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65738007MY-VS440330/YAHTN黄色-4000220025.287.3-イエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
41,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65737998MY-VS420330/NAHTN昼白色50002000200013.9143.885一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738016MY-VS470300/DAHTN昼光色65006900659037178.185省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738025MY-VS470300/LAHTN電球色30006900606037163.785省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738034MY-VS470300/WAHTN白色40006900635037171.685省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738043MY-VS470300/WWAHTN温白色35006900606037163.785省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~242
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65737989MY-VS410430/N2AHTN昼白色5000100001000057.9172.785高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵200~242
50,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65737998MY-VS420330/NAHTN18869570MY-VS420430/NAHTNMY-VS420330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 18869570LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738016MY-VS470300/DAHTN18870069MY-VS470400/DAHTNMY-VS470300/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 18870069LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738025MY-VS470300/LAHTN18870078MY-VS470400/LAHTNMY-VS470300/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 18870078LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738034MY-VS470300/WAHTN18870096MY-VS470400/WAHTNMY-VS470300/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 18870096LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738043MY-VS470300/WWAHTN18870105MY-VS470400/WWAHTNMY-VS470300/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 18870105LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする