LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具 - 三菱電機
(1件のレビュー)

Myシリーズ

形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ幅(mm)150全長(mm)1250材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力大きさ40形内容量1台
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65738314MY-VS440332/YAHTN25.2100~242黄色87.32200
41,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65738068MY-VS420332/DAHTN13.9100~242昼光色143.82000
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738077MY-VS420332/LAHTN13.9100~242電球色125.11740
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738086MY-VS420332/NAHTN13.9100~242昼白色143.82000
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738095MY-VS420332/WAHTN13.9100~242白色132.31840
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738104MY-VS420332/WWAHTN13.9100~242温白色129.41800
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738113MY-VS425332/DAHTN17100~242昼光色1472500
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738129MY-VS425332/LAHTN17100~242電球色131.12230
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738138MY-VS425332/NAHTN17100~242昼白色1472500
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738147MY-VS425332/WAHTN17100~242白色138.82360
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738156MY-VS425332/WWAHTN17100~242温白色135.22300
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738165MY-VS430172/WAHTN21.7100~242白色103.22240
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738174MY-VS430172/WWAHTN21.7100~242温白色98.62140
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738183MY-VS430332/DAHTN21.3100~242昼光色143.13050
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738199MY-VS430332/LAHTN21.3100~242電球色126.72700
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738208MY-VS430332/NAHTN21.3100~242昼白色150.23200
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738217MY-VS430332/WAHTN21.3100~242白色133.82850
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738226MY-VS430332/WWAHTN21.3100~242温白色130.52780
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738235MY-VS430372/NAHTN21.3100~242昼白色131.42800
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738244MY-VS440172/WAHTN25.9100~242白色103.42680
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738253MY-VS440172/WWAHTN25.9100~242温白色100.32600
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738269MY-VS440332/DAHTN25.2100~242昼光色152.33840
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738278MY-VS440332/LAHTN25.2100~242電球色139.63520
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738287MY-VS440332/NAHTN25.2100~242昼白色158.74000
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738296MY-VS440332/WAHTN25.2100~242白色145.23660
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738305MY-VS440332/WWAHTN25.2100~242温白色145.23660
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738323MY-VS440372/NAHTN25.2100~242昼白色130.93300
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738339MY-VS450172/WAHTN33.7100~242白色103.83500
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738348MY-VS450172/WWAHTN33.7100~242温白色100.53390
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738357MY-VS450302/DAHTN26.8100~242昼光色181.74870
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738366MY-VS450302/LAHTN26.8100~242電球色166.74470
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738375MY-VS450302/NAHTN26.8100~242昼白色190.25100
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738384MY-VS450302/WAHTN26.8100~242白色1754690
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738393MY-VS450302/WWAHTN26.8100~242温白色166.74470
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738409MY-VS450332/DAHTN32.8100~242昼光色152.45000
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738418MY-VS450332/LAHTN32.8100~242電球色139.64580
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738427MY-VS450332/NAHTN32.8100~242昼白色158.55200
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738436MY-VS450332/WAHTN32.8100~242白色145.44770
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738445MY-VS450332/WWAHTN32.8100~242温白色145.44770
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738454MY-VS450372/NAHTN32.8100~242昼白色134.14400
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738463MY-VS470172/DAHTN45100~242昼光色104.44700
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738479MY-VS470172/WAHTN45100~242白色103.14640
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738488MY-VS470172/WWAHTN45100~242温白色99.54480
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738497MY-VS470302/DAHTN37100~242昼光色178.16590
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738506MY-VS470302/LAHTN37100~242電球色163.76060
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738515MY-VS470302/NAHTN37100~242昼白色186.46900
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738524MY-VS470302/WAHTN37100~242白色171.66350
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738533MY-VS470302/WWAHTN37100~242温白色163.76060
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738549MY-VS470332/DAHTN43.3100~242昼光色153.56650
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65738558MY-VS470332/LAHTN43.3100~242電球色140.46080
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65738068MY-VS420332/DAHTN18870270MY-VS420432/DAHTNMY-VS420332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870270LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738077MY-VS420332/LAHTN18870279MY-VS420432/LAHTNMY-VS420332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870279LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738086MY-VS420332/NAHTN18870288MY-VS420432/NAHTNMY-VS420332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870288LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738095MY-VS420332/WAHTN18870297MY-VS420432/WAHTNMY-VS420332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870297LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738104MY-VS420332/WWAHTN18870306MY-VS420432/WWAHTNMY-VS420332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870306LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738113MY-VS425332/DAHTN18870315MY-VS425432/DAHTNMY-VS425332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870315LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738129MY-VS425332/LAHTN18870331MY-VS425432/LAHTNMY-VS425332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870331LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738138MY-VS425332/NAHTN18870340MY-VS425432/NAHTNMY-VS425332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870340LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738147MY-VS425332/WAHTN18870349MY-VS425432/WAHTNMY-VS425332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870349LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738156MY-VS425332/WWAHTN18870358MY-VS425432/WWAHTNMY-VS425332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870358LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738165MY-VS430172/WAHTN18870446MY-VS430472/WAHTNMY-VS430172/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870446LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738174MY-VS430172/WWAHTN18870455MY-VS430472/WWAHTNMY-VS430172/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870455LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738183MY-VS430332/DAHTN18870367MY-VS430432/DAHTNMY-VS430332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870367LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738199MY-VS430332/LAHTN18870376MY-VS430432/LAHTNMY-VS430332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870376LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738208MY-VS430332/NAHTN18870385MY-VS430432/NAHTNMY-VS430332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870385LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738217MY-VS430332/WAHTN18870401MY-VS430432/WAHTNMY-VS430332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870401LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738226MY-VS430332/WWAHTN18870410MY-VS430432/WWAHTNMY-VS430332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870410LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738235MY-VS430372/NAHTN18870437MY-VS430472/NAHTNMY-VS430372/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870437LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738244MY-VS440172/WAHTN18870595MY-VS440472/WAHTNMY-VS440172/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870595LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738253MY-VS440172/WWAHTN18870611MY-VS440472/WWAHTNMY-VS440172/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870611LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738269MY-VS440332/DAHTN18870516MY-VS440432/DAHTNMY-VS440332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870516LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738278MY-VS440332/LAHTN18870525MY-VS440432/LAHTNMY-VS440332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870525LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738287MY-VS440332/NAHTN18870541MY-VS440432/NAHTNMY-VS440332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870541LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738296MY-VS440332/WAHTN18870550MY-VS440432/WAHTNMY-VS440332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870550LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738305MY-VS440332/WWAHTN18870559MY-VS440432/WWAHTNMY-VS440332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870559LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738323MY-VS440372/NAHTN18870586MY-VS440472/NAHTNMY-VS440372/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870586LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738339MY-VS450172/WAHTN18870769MY-VS450472/WAHTNMY-VS450172/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870769LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738348MY-VS450172/WWAHTN18870778MY-VS450472/WWAHTNMY-VS450172/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870778LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738357MY-VS450302/DAHTN18870620MY-VS450402/DAHTNMY-VS450302/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870620LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738366MY-VS450302/LAHTN18870629MY-VS450402/LAHTNMY-VS450302/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870629LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738375MY-VS450302/NAHTN18870638MY-VS450402/NAHTNMY-VS450302/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870638LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738384MY-VS450302/WAHTN18870647MY-VS450402/WAHTNMY-VS450302/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870647LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738393MY-VS450302/WWAHTN18870656MY-VS450402/WWAHTNMY-VS450302/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870656LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738409MY-VS450332/DAHTN18870690MY-VS450432/DAHTNMY-VS450332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870690LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738418MY-VS450332/LAHTN18870699MY-VS450432/LAHTNMY-VS450332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870699LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738427MY-VS450332/NAHTN18870708MY-VS450432/NAHTNMY-VS450332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870708LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738436MY-VS450332/WAHTN18870717MY-VS450432/WAHTNMY-VS450332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870717LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738445MY-VS450332/WWAHTN18870726MY-VS450432/WWAHTNMY-VS450332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870726LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738454MY-VS450372/NAHTN18870760MY-VS450472/NAHTNMY-VS450372/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870760LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738463MY-VS470172/DAHTN18870927MY-VS470472/DAHTNMY-VS470172/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870927LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738479MY-VS470172/WAHTN18870945MY-VS470472/WAHTNMY-VS470172/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870945LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738488MY-VS470172/WWAHTN18870961MY-VS470472/WWAHTNMY-VS470172/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870961LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738497MY-VS470302/DAHTN18870787MY-VS470402/DAHTNMY-VS470302/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870787LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738506MY-VS470302/LAHTN18870796MY-VS470402/LAHTNMY-VS470302/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870796LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738515MY-VS470302/NAHTN18870805MY-VS470402/NAHTNMY-VS470302/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870805LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738524MY-VS470302/WAHTN18870821MY-VS470402/WAHTNMY-VS470302/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870821LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738533MY-VS470302/WWAHTN18870830MY-VS470402/WWAHTNMY-VS470302/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870830LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738549MY-VS470332/DAHTN18870857MY-VS470432/DAHTNMY-VS470332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870857LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65738558MY-VS470332/LAHTN18870866MY-VS470432/LAHTNMY-VS470332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870866LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65738208
2023-05-02
用途: 屋外ピロティの照明交換
その他業種

今まで使用していた裸の蛍光灯と比べ、明るさや省エネ、見た目も含めて全てがよくなりました。センサーの反応も現段階ではちょうど良い反応で大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする