曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具 - 三菱電機

Myシリーズ

定格固定出力大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)形状笠付タイプ内容量1台
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
ライトユニット
定格電圧(V)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65739653MY-HS440330/YAHTN黄色-4000215025.285.3-イエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
41,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65739459MY-HS420330/DAHTN昼光色65002000196013.914185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
29,300
取扱い終了
返品不可
65739468MY-HS420330/LAHTN電球色30002000170013.9122.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
29,300
取扱い終了
返品不可
65739477MY-HS420330/NAHTN昼白色50002000196013.914185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
29,300
取扱い終了
返品不可
65739486MY-HS420330/WAHTN白色40002000180013.9129.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
29,300
取扱い終了
返品不可
65739495MY-HS420330/WWAHTN温白色35002000176013.9126.685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
29,300
取扱い終了
返品不可
65739504MY-HS425330/DAHTN昼光色65002500245017144.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
30,800
取扱い終了
返品不可
65739513MY-HS425330/LAHTN電球色30002500218017128.285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
30,800
取扱い終了
返品不可
65739529MY-HS425330/NAHTN昼白色50002500245017144.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
30,800
取扱い終了
返品不可
65739538MY-HS425330/WAHTN白色40002500231017135.885一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
30,800
取扱い終了
返品不可
65739547MY-HS425330/WWAHTN温白色35002500225017132.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
30,800
取扱い終了
返品不可
65739556MY-HS430330/DAHTN昼光色65003200298021.3139.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
31,300
取扱い終了
返品不可
65739565MY-HS430330/LAHTN電球色30003200264021.3123.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
31,300
取扱い終了
返品不可
65739574MY-HS430330/NAHTN昼白色50003200313021.3146.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
31,300
取扱い終了
返品不可
65739583MY-HS430330/WAHTN白色40003200279021.3130.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
31,300
取扱い終了
返品不可
65739599MY-HS430330/WWAHTN温白色35003200272021.3127.685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
31,300
取扱い終了
返品不可
65739608MY-HS430370/NAHTN昼白色50003200274021.3128.695高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
34,300
取扱い終了
返品不可
65739617MY-HS440330/DAHTN昼光色65004000376025.2149.285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
33,100
取扱い終了
返品不可
65739626MY-HS440330/LAHTN電球色30004000344025.2136.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
33,100
取扱い終了
返品不可
65739635MY-HS440330/WAHTN白色40004000358025.214285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
33,100
取扱い終了
返品不可
65739644MY-HS440330/WWAHTN温白色35004000358025.214285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
33,100
取扱い終了
返品不可
65739669MY-HS440370/NAHTN昼白色50004000323025.2128.195高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,100
取扱い終了
返品不可
65739678MY-HS450300/DAHTN昼光色65005200476026.8177.685省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
40,600
取扱い終了
返品不可
65739687MY-HS450300/LAHTN電球色30005200437026.816385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
40,600
取扱い終了
返品不可
65739696MY-HS450300/WAHTN白色40005200459026.8171.285省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
40,600
取扱い終了
返品不可
65739705MY-HS450300/WWAHTN温白色35005200437026.816385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
40,600
取扱い終了
返品不可
65739714MY-HS450330/DAHTN昼光色65005200489032.814985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,600
取扱い終了
返品不可
65739723MY-HS450330/LAHTN電球色30005200448032.8136.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,600
取扱い終了
返品不可
65739739MY-HS450330/WAHTN白色40005200467032.8142.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,600
取扱い終了
返品不可
65739748MY-HS450330/WWAHTN温白色35005200467032.8142.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,600
取扱い終了
返品不可
65739757MY-HS450370/NAHTN昼白色50005200430032.813195高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
39,600
取扱い終了
返品不可
65739766MY-HS470300/DAHTN昼光色65006900645037174.385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
44,600
取扱い終了
返品不可
65739775MY-HS470300/LAHTN電球色30006900593037160.285省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
44,600
取扱い終了
返品不可
65739784MY-HS470300/WAHTN白色40006900621037167.885省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
44,600
取扱い終了
返品不可
65739793MY-HS470300/WWAHTN温白色35006900593037160.285省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
44,600
取扱い終了
返品不可
65739809MY-HS470330/DAHTN昼光色65006900650043.3150.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
40,600
取扱い終了
返品不可
65739818MY-HS470330/LAHTN電球色30006900595043.3137.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
40,600
取扱い終了
返品不可
65739827MY-HS470330/WAHTN白色40006900619043.3142.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
40,600
取扱い終了
返品不可
65739836MY-HS470330/WWAHTN温白色35006900619043.3142.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
40,600
取扱い終了
返品不可
65739845MY-HS470370/NAHTN昼白色50006900577043.3133.295高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
43,600
取扱い終了
返品不可
65739443MY-HS410430/N2AHTN昼白色500010000978057.9168.985高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵200~24240000時間
51,200
取扱い終了
返品不可
65739854MY-HS440470/NHAHTN昼白色500040003720409399色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24230000時間
85,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65739459MY-HS420330/DAHTN18872431MY-HS420430/DAHTNMY-HS420330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872431LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739468MY-HS420330/LAHTN18872440MY-HS420430/LAHTNMY-HS420330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872440LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739477MY-HS420330/NAHTN18872449MY-HS420430/NAHTNMY-HS420330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872449LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739486MY-HS420330/WAHTN18872458MY-HS420430/WAHTNMY-HS420330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872458LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739495MY-HS420330/WWAHTN18872467MY-HS420430/WWAHTNMY-HS420330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872467LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739504MY-HS425330/DAHTN18872476MY-HS425430/DAHTNMY-HS425330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872476LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739513MY-HS425330/LAHTN18872485MY-HS425430/LAHTNMY-HS425330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872485LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739529MY-HS425330/NAHTN18872501MY-HS425430/NAHTNMY-HS425330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872501LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739538MY-HS425330/WAHTN18872510MY-HS425430/WAHTNMY-HS425330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872510LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739547MY-HS425330/WWAHTN18872519MY-HS425430/WWAHTNMY-HS425330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872519LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739556MY-HS430330/DAHTN18872528MY-HS430430/DAHTNMY-HS430330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872528LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739565MY-HS430330/LAHTN18872537MY-HS430430/LAHTNMY-HS430330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872537LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739574MY-HS430330/NAHTN18872546MY-HS430430/NAHTNMY-HS430330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872546LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739583MY-HS430330/WAHTN18872555MY-HS430430/WAHTNMY-HS430330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872555LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739599MY-HS430330/WWAHTN18872571MY-HS430430/WWAHTNMY-HS430330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872571LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739608MY-HS430370/NAHTN18872598MY-HS430470/NAHTNMY-HS430370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872598LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739617MY-HS440330/DAHTN18872677MY-HS440430/DAHTNMY-HS440330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872677LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739626MY-HS440330/LAHTN18872686MY-HS440430/LAHTNMY-HS440330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872686LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739635MY-HS440330/WAHTN18872711MY-HS440430/WAHTNMY-HS440330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872711LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739644MY-HS440330/WWAHTN18872720MY-HS440430/WWAHTNMY-HS440330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872720LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739669MY-HS440370/NAHTN18872747MY-HS440470/NAHTNMY-HS440370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872747LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739678MY-HS450300/DAHTN18872781MY-HS450400/DAHTNMY-HS450300/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872781LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739687MY-HS450300/LAHTN18872790MY-HS450400/LAHTNMY-HS450300/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872790LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739696MY-HS450300/WAHTN18872808MY-HS450400/WAHTNMY-HS450300/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872808LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739705MY-HS450300/WWAHTN18872817MY-HS450400/WWAHTNMY-HS450300/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872817LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739714MY-HS450330/DAHTN18872851MY-HS450430/DAHTNMY-HS450330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872851LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739723MY-HS450330/LAHTN18872860MY-HS450430/LAHTNMY-HS450330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872860LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739739MY-HS450330/WAHTN18872878MY-HS450430/WAHTNMY-HS450330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872878LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739748MY-HS450330/WWAHTN18872887MY-HS450430/WWAHTNMY-HS450330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872887LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739757MY-HS450370/NAHTN18872921MY-HS450470/NAHTNMY-HS450370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872921LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739766MY-HS470300/DAHTN18872948MY-HS470400/DAHTNMY-HS470300/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872948LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739775MY-HS470300/LAHTN18872957MY-HS470400/LAHTNMY-HS470300/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872957LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739784MY-HS470300/WAHTN18872975MY-HS470400/WAHTNMY-HS470300/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872975LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739793MY-HS470300/WWAHTN18872991MY-HS470400/WWAHTNMY-HS470300/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18872991LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739809MY-HS470330/DAHTN18873018MY-HS470430/DAHTNMY-HS470330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873018LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739818MY-HS470330/LAHTN18873027MY-HS470430/LAHTNMY-HS470330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873027LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739827MY-HS470330/WAHTN18873045MY-HS470430/WAHTNMY-HS470330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873045LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739836MY-HS470330/WWAHTN18873061MY-HS470430/WWAHTNMY-HS470330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873061LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739845MY-HS470370/NAHTN18873097MY-HS470470/NAHTNMY-HS470370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873097LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする