LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具

LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具 - 三菱電機

Myシリーズ

定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)内容量1台
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
ライトユニット
定格電圧(V)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65740089MY-BS440333/YAHTN黄色-4000213025.284.5-イエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
47,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65739888MY-BS420333/DAHTN昼光色65002000194013.9139.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739897MY-BS420333/LAHTN電球色30002000168013.9120.885一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739906MY-BS420333/NAHTN昼白色50002000194013.9139.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739915MY-BS420333/WAHTN白色40002000178013.912885一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739924MY-BS420333/WWAHTN温白色35002000174013.9125.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739933MY-BS425333/DAHTN昼光色65002500242017142.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739949MY-BS425333/LAHTN電球色3000250021601712785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739958MY-BS425333/NAHTN昼白色50002500242017142.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739967MY-BS425333/WAHTN白色40002500228017134.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739976MY-BS425333/WWAHTN温白色35002500223017131.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739985MY-BS430333/DAHTN昼光色65003200295021.3138.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739994MY-BS430333/LAHTN電球色30003200261021.3122.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740003MY-BS430333/NAHTN昼白色50003200310021.3145.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740019MY-BS430333/WAHTN白色40003200276021.3129.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740028MY-BS430333/WWAHTN温白色35003200269021.3126.285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740037MY-BS430373/NAHTN昼白色50003200271021.3127.295高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740046MY-BS440333/DAHTN昼光色65004000372025.2147.685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
38,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740055MY-BS440333/LAHTN電球色30004000341025.2135.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
38,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740064MY-BS440333/WAHTN白色40004000354025.2140.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
38,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740073MY-BS440333/WWAHTN温白色35004000354025.2140.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
38,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740098MY-BS440373/NAHTN昼白色50004000319025.2126.595高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740107MY-BS450303/DAHTN昼光色65005200471026.8175.785省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740116MY-BS450303/LAHTN電球色30005200433026.8161.585省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740125MY-BS450303/WAHTN白色40005200454026.8169.485省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740134MY-BS450303/WWAHTN温白色35005200433026.8161.585省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740143MY-BS450333/DAHTN昼光色65005200484032.8147.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740159MY-BS450333/LAHTN電球色30005200443032.813585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740168MY-BS450333/WAHTN白色40005200462032.8140.885一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740177MY-BS450333/WWAHTN温白色35005200462032.8140.885一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740186MY-BS450373/NAHTN昼白色50005200426032.8129.895高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740195MY-BS470303/DAHTN昼光色65006900638037172.485省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
50,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740204MY-BS470303/LAHTN電球色30006900587037158.685省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
50,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740213MY-BS470303/WAHTN白色40006900615037166.285省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
50,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740229MY-BS470303/WWAHTN温白色35006900587037158.685省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
50,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740238MY-BS470333/DAHTN昼光色65006900644043.3148.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740247MY-BS470333/LAHTN電球色30006900589043.313685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740256MY-BS470333/WAHTN白色40006900613043.3141.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740265MY-BS470333/WWAHTN温白色35006900613043.3141.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65740274MY-BS470373/NAHTN昼白色50006900571043.3131.895高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24240000時間
49,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65739879MY-BS410433/N2AHTN昼白色500010000968057.9167.185高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵200~24240000時間
56,000
取扱い終了
返品不可
65740283MY-BS440473/NHAHTN昼白色500040003680409299色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵100~24230000時間
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65739888MY-BS420333/DAHTN18873149MY-BS420433/DAHTNMY-BS420333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873149LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739897MY-BS420333/LAHTN18873158MY-BS420433/LAHTNMY-BS420333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873158LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739906MY-BS420333/NAHTN18873167MY-BS420433/NAHTNMY-BS420333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873167LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739915MY-BS420333/WAHTN18873176MY-BS420433/WAHTNMY-BS420333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873176LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739924MY-BS420333/WWAHTN18873185MY-BS420433/WWAHTNMY-BS420333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873185LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739933MY-BS425333/DAHTN18873201MY-BS425433/DAHTNMY-BS425333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873201LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739949MY-BS425333/LAHTN18873210MY-BS425433/LAHTNMY-BS425333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873210LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739958MY-BS425333/NAHTN18873219MY-BS425433/NAHTNMY-BS425333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873219LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739967MY-BS425333/WAHTN18873228MY-BS425433/WAHTNMY-BS425333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873228LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739976MY-BS425333/WWAHTN18873237MY-BS425433/WWAHTNMY-BS425333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873237LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739985MY-BS430333/DAHTN18873246MY-BS430433/DAHTNMY-BS430333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873246LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65739994MY-BS430333/LAHTN18873255MY-BS430433/LAHTNMY-BS430333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873255LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740003MY-BS430333/NAHTN18873271MY-BS430433/NAHTNMY-BS430333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873271LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740019MY-BS430333/WAHTN18873280MY-BS430433/WAHTNMY-BS430333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873280LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740028MY-BS430333/WWAHTN18873289MY-BS430433/WWAHTNMY-BS430333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873289LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740037MY-BS430373/NAHTN18873316MY-BS430473/NAHTNMY-BS430373/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873316LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740046MY-BS440333/DAHTN18873395MY-BS440433/DAHTNMY-BS440333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873395LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740055MY-BS440333/LAHTN18873411MY-BS440433/LAHTNMY-BS440333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873411LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740064MY-BS440333/WAHTN18873429MY-BS440433/WAHTNMY-BS440333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873429LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740073MY-BS440333/WWAHTN18873438MY-BS440433/WWAHTNMY-BS440333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873438LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740098MY-BS440373/NAHTN18873465MY-BS440473/NAHTNMY-BS440373/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873465LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740107MY-BS450303/DAHTN18873499MY-BS450403/DAHTNMY-BS450303/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873499LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740116MY-BS450303/LAHTN18873508MY-BS450403/LAHTNMY-BS450303/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873508LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740125MY-BS450303/WAHTN18873526MY-BS450403/WAHTNMY-BS450303/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873526LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740134MY-BS450303/WWAHTN18873535MY-BS450403/WWAHTNMY-BS450303/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873535LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740143MY-BS450333/DAHTN18873569MY-BS450433/DAHTNMY-BS450333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873569LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740159MY-BS450333/LAHTN18873578MY-BS450433/LAHTNMY-BS450333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873578LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740168MY-BS450333/WAHTN18873596MY-BS450433/WAHTNMY-BS450333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873596LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740177MY-BS450333/WWAHTN18873605MY-BS450433/WWAHTNMY-BS450333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873605LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740186MY-BS450373/NAHTN18873639MY-BS450473/NAHTNMY-BS450373/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873639LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740195MY-BS470303/DAHTN18873666MY-BS470403/DAHTNMY-BS470303/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873666LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740204MY-BS470303/LAHTN18873675MY-BS470403/LAHTNMY-BS470303/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873675LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740213MY-BS470303/WAHTN18873700MY-BS470403/WAHTNMY-BS470303/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873700LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740229MY-BS470303/WWAHTN18873709MY-BS470403/WWAHTNMY-BS470303/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873709LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740238MY-BS470333/DAHTN18873736MY-BS470433/DAHTNMY-BS470333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873736LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740247MY-BS470333/LAHTN18873745MY-BS470433/LAHTNMY-BS470333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873745LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740256MY-BS470333/WAHTN18873770MY-BS470433/WAHTNMY-BS470333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873770LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740265MY-BS470333/WWAHTN18873779MY-BS470433/WWAHTNMY-BS470333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873779LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65740274MY-BS470373/NAHTN18873815MY-BS470473/NAHTNMY-BS470373/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機 18873815LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする